Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.250 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.6880 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar3.000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUNIDAD DE TOMA DE UCT202-10 5/8"
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC202-10
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Tipo de cojineteUnidad de cojinetes de bolas de recogida