Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Altura total4.0160 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar3.500 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUNIDAD DE TOMA DE UCT206-20 1-1/4"
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC206-20
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Tipo de cojineteCojinete de bolas