Motion
UCT211-32

SHUSTER CORP
UCT211-32

Shuster Corporation Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 2 pulg., calibre, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #07561651
No. Fabricante UCT211-32
Precio143.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCT211-32

Shuster Corporation Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 2 pulg., calibre, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #07561651
No. Fabricante UCT211-32
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
Su precio$143.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1880 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    5.125 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UNIDAD DE TOMA DE UCT211-32 2"
  • Tipo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC211-32
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE TOMA DE UCT211-32 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"