Motion
FQ1011V-06-L105V-B

SMC CORP OF AMERICA
FQ1011V-06-L105V-B

FQ1011V-06-L105V-B
Artículo MI #07561750
No. Fabricante FQ1011V-06-L105V-B
Precio1,276.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
FQ1011V-06-L105V-B

FQ1011V-06-L105V-B
Artículo MI #07561750
No. Fabricante FQ1011V-06-L105V-B
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
Precio1,276.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    250 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación del filtro
    105 μm
  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    FPM
  • Serie
    FQ1
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FQ1011V-06-L105V-B
  • Clasificación nominal de filtración: 0.2 a 105 ?m.
  • Presión de funcionamiento: máx. 1.0 MPa.
  • Temperatura del fluido: máx. 80 °C.
  • Tamaño del puerto: 1/2 a 1.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"