Motion
C801E-268
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.6875 pulg. D.I., 3.6250 pulg. D.E.
Artículo MI #07561937
No. Fabricante C801E-268
Precio2,014.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.6875 pulg. D.I., 3.6250 pulg. D.E.
Artículo MI #07561937
No. Fabricante C801E-268
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
Precio2,014.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    3760 psi
  • Empuje máximo transmitido
    12205 lbf
  • Exterior Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.0630 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    34.97 N/mm^2
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    044861072899
  • Par de torsión máximo transmitido
    1367 pies-libras
  • Serie
    C801
  • UPC_NO
    044861072899

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-268 2.6875" D.I. X 3.625" D.E.