Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.00711 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600451380M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera19.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0360-045-1380-M PRIMAVERA DE COMPENSACIÓN