Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición única
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaEXH individual con puerto corporal
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN con conector
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
Descripción general
- VFS1000, válvula de tipo puerto de cuerpo
- Rosca: Rc(PT)
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo