Motion
3808 200/1 WR 143TC BRIDA ESTÁNDAR

Hub City (RRX)
3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE

3808 200/1 WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto con brida estándar - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #07562380
No. Fabricante 3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE

3808 200/1 WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto con brida estándar - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #07562380
No. Fabricante 3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3808
  • RPM máximas de salida
    8.75 rpm
  • Par de salida máximo
    7883 pulg-lbs a 8.75 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    161 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-32765
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798991337
  • Potencia de entrada máxima
    1.900 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    3800
  • UPC_NO
    662798991337

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-32765 CAJA DE ENGRANAJES, MODELO 3808
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo