Motion
3057 PISCINA REDONDA

Bevco Ergonomic
3057 ROUND STOOL

Heces de reparación de mantenimiento de altura de escritorio con bandeja de almacenamiento de plástico
Artículo MI #07562394
No. Fabricante 3057 ROUND STOOL
Precio384.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3057 ROUND STOOL

Heces de reparación de mantenimiento de altura de escritorio con bandeja de almacenamiento de plástico
Artículo MI #07562394
No. Fabricante 3057 ROUND STOOL
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
Precio384.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    16 pulg.
  • Altura
    20.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    20.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    15.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14 pulg.
  • Anchura del asiento
    14 pulg.
  • Peso
    19.5 lb
  • Ancho
    19 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3057 PISCINA REDONDA
  • El taburete de reparación de mantenimiento de BEVCO hace que trabajar a bajas alturas sea más fácil que nunca. El asiento de poliuretano negro de 14" es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. El mecanismo de control integral ajusta fácilmente la altura del taburete 15.5" - 20.5". Una bandeja de 16" de diámetro permite un acceso rápido y fácil a las herramientas más usadas. La resistente base de acero de cinco patas se enrolla en cinco ruedas de caucho de 3", 2 con frenos de bloqueo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo