Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.864 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante885911527118
- Tipo de potenciaCon cable
- Estándares cumplidosEnsamblaje de caja de polvo OSHA 1926.1153-Compliant , 1-Compliant OSHA
- UPC_NO885911527118
- Método de recogida de vacíoFiltración HEPA
Descripción general
- Ensamblaje de caja de polvo que cumple con OSHA 1926.1153
- Tabla 1 Solución que cumple con la normativa mediante un mecanismo de limpieza del filtro y un filtro HEPA
- Se adapta al modelo D25303DH, lo que convierte a la unidad en una solución que cumple con la Tabla 1
- Mismo conjunto de caja de filtro reemplazable para los extractores de polvo integrados DWH303DH y DWH304DH
- Etiquetado en el conjunto con filtro HEPA y los logotipos de cumplimiento de OSHA 1926.1153
- El depósito de polvo de alta capacidad, duradero y transparente, permite a los usuarios ver cuándo vaciarlo
- El filtro HEPA elimina el 99.97 % de las partículas en el aire de 0.3 micras o más, cumpliendo con los estándares de la Tabla 1 de la OSHA
- El mecanismo de limpieza del filtro vuelve a purgar el aire sobre el filtro HEPA, cumpliendo con las normas de la Tabla 1 de OSHA