Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/2 pulg.
- Peso10 lb
Detalles
- Escape de aire3/8 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.030 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBSPT, NPT
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.1/8 en diám.
- Caudal máximo14 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- PortadaCentro de aspiración trasero / Centro de descarga trasero
- Elevador de aspiraciónSeco - 15.00 pies, húmedo - 26.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPinza no metálica
- Kit de reparación del extremo húmedoCWE-050-TTPT-P
- Materiales húmedosPolipropileno