Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.63 pulg.
- Ancho general1.63 pulg.
Detalles
- Tipo de ajustePerilla
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- Fuga250 cc/min a 350 bar
- Posición de la palanca90° Posición angular
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de aluminio - 47-54 Nm, carcasa de acero - 68-75 Nm