Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoInterruptores de nivel de temperatura
Descripción general
- Resolución de la señal: 5 mm ( 1/5")
- Sistema de medición redundante que garantiza una salida fiable
- Longitud total (L0): 250 mm a 1,000 mm ( 9.8" a 39.4")
- Uno o dos puntos de conmutación
- Salida analógica: 4 mA a 20 mA o 0V a 10V
- Pantalla giratoria 320° y conexión eléctrica
- Fácil navegación por el menú
- Aplicaciones: control de nivel para sistemas hidráulicos, de lubricación o de refrigeración