Motion
BPS31EVM3000P

Barksdale Inc
BPS31EVM3000P

Interruptor de presión doble electrónico - Serie BTS3000 , 0 - 3000 psig, entrada de 15V CC a 32V CC, dos puntos de interruptor de salida, conexión de proceso 7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho, conexión eléctrica M12 Conector, -13 a 212°F
Artículo MI #07563687
No. Fabricante BPS31EVM3000P
Precio834.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barksdale Inc
BPS31EVM3000P

Interruptor de presión doble electrónico - Serie BTS3000 , 0 - 3000 psig, entrada de 15V CC a 32V CC, dos puntos de interruptor de salida, conexión de proceso 7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho, conexión eléctrica M12 Conector, -13 a 212°F
Artículo MI #07563687
No. Fabricante BPS31EVM3000P
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
Precio834.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Conector M12
  • Catálogo del fabricante
  • Salida
    Dos puntos de conmutación
  • Tipo de fuente de alimentación
    15V CC a 32V CC
  • Rango de presión
    0 - 3000 psig
  • Conexión del proceso
    7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Fluoroelastómero FKM
  • Tipo de sensor
    Sensor de cerámica
  • Serie
    BTS3000
  • Estándares cumplidos
    cULus1, E42816, BV-50018/A02
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Electrónico (doble)
  • Rango de temperatura
    -13 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BPS31EVM3000P SW ELECTRÓNICO 3000PSIG
  • Rango de medición: manómetro: 0 - 9000 psig, absoluto: 0 - 150 psia
  • Clasificación del envolvente: Tipo 4X (IP65) / Tipo 6 (IP67)
  • Uno o dos puntos de conmutación
  • Precisión del 0.50 %
  • Salida analógica 4 - 20 mA o 0 - 10 V
  • Protección EMI superior
  • Pantalla y conexión electrónica: giratoria por 320°
  • Menú de navegación sencillo
  • Adecuado para aplicaciones de ciclo rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo