Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.40 lb
Detalles
- Conexión eléctricaConector M12
- Catálogo del fabricante
- SalidaDos puntos de conmutación y 0-10V
- Tipo de fuente de alimentación15V CC a 32V CC
- Rango de presión0 - 6000 psig
- Conexión del procesoRosca macho 1/4 NPT
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Material del selloFluoroelastómero FKM
- Tipo de sensorSensor piezorresistivo
- SerieBTS3000
- Estándares cumplidoscULus1, E42816, BV-50018/A02
- Tipo de interruptorPresostato - Electrónico (doble)
- Rango de temperatura-13 a 212 °F
Descripción general
- Rango de medición: manómetro: 0 - 9000 psig, absoluto: 0 - 150 psia
- Clasificación del envolvente: Tipo 4X (IP65) / Tipo 6 (IP67)
- Uno o dos puntos de conmutación
- Precisión del 0.50 %
- Salida analógica 4 - 20 mA o 0 - 10 V
- Protección EMI superior
- Pantalla y conexión electrónica: giratoria por 320°
- Menú de navegación sencillo
- Adecuado para aplicaciones de ciclo rápido