Motion
CSK12-21-11B

Barksdale Inc
CSK12-21-11B

Interruptor de presión compacto - Serie CSK, 20 - 120 psi, conexión de proceso Rosca macho de 1/4 NPT , conexión eléctrica Cables libres - 18.00 pulg., -20 a 180°F
Artículo MI #07563722
No. Fabricante CSK12-21-11B
Precio126.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barksdale Inc
CSK12-21-11B

Interruptor de presión compacto - Serie CSK, 20 - 120 psi, conexión de proceso Rosca macho de 1/4 NPT , conexión eléctrica Cables libres - 18.00 pulg., -20 a 180°F
Artículo MI #07563722
No. Fabricante CSK12-21-11B
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
Precio126.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales gratuitos - 18.00 pulg.
  • Tipo de interruptor de límite
    SPST - N.C.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de presión
    20 - 120 psi
  • Conexión del proceso
    Rosca macho 1/4 NPT
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    CSK
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Compacto
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK12-21-11B AJUSTE SW COMPACTO 120PSI SPST
  • Tamaño compacto
  • Múltiples conexiones eléctricas
  • Unipolar, unidireccional, contacto flotante
  • Preajuste de fábrica o ajustable en campo
  • 20-120 psi a 1000-3000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo