Motion
CSK13-11-32V

Barksdale Inc
CSK13-11-32V

Interruptor de presión compacto - Serie CSK, 90 - 250 psi, conexión de proceso 7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho, conexión eléctrica 1/4 Conector de pala, -20 a 180°F
Artículo MI #07563723
No. Fabricante CSK13-11-32V
Price$162.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barksdale Inc
CSK13-11-32V

Interruptor de presión compacto - Serie CSK, 90 - 250 psi, conexión de proceso 7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho, conexión eléctrica 1/4 Conector de pala, -20 a 180°F
Artículo MI #07563723
No. Fabricante CSK13-11-32V
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
Price$162.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    0.15 lb

Details

  • Conexión eléctrica
    Conector de pala 1/4
  • Tipo de interruptor de límite
    SPST - N.A.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de presión
    90 - 250 psi
  • Conexión del proceso
    7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Viton®
  • Serie
    CSK
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Compacto
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK13-11-32V AJUSTE SW COMPACTO 250PSI SPST
  • Tamaño compacto
  • Múltiples conexiones eléctricas
  • Unipolar, unidireccional, contacto flotante
  • Preajuste de fábrica o ajustable en campo
  • 20-120 psi a 1000-3000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo