Motion
CSK2-12-23B-50R

Barksdale Inc
CSK2-12-23B-50R

Presostato compacto - Serie CSK, configurado en fábrica, conexión de proceso Rosca macho de 1/8 NPT , conexión eléctrica Cables con clavijas Deutsch 2 DT04-2P, -20 a 180°F
Artículo MI #07563728
No. Fabricante CSK2-12-23B-50R
Price$298.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barksdale Inc
CSK2-12-23B-50R

Presostato compacto - Serie CSK, configurado en fábrica, conexión de proceso Rosca macho de 1/8 NPT , conexión eléctrica Cables con clavijas Deutsch 2 DT04-2P, -20 a 180°F
Artículo MI #07563728
No. Fabricante CSK2-12-23B-50R
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
Price$298.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    0.15 lb

Details

  • Conexión eléctrica
    Cables con clavijas Deutsch 2 DT04-2P
  • Tipo de interruptor de límite
    SPST - N.A.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de presión
    Ajuste de fábrica
  • Conexión del proceso
    Rosca macho 1/8 NPT
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    CSK
  • Punto de ajuste
    Presión ascendente de 50 psig
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Compacto
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK2-12-23B-50R PREajuste SW COMPACTO 50PSI
  • Tamaño compacto
  • Múltiples conexiones eléctricas
  • Unipolar, unidireccional, contacto flotante
  • Preajuste de fábrica o ajustable en campo
  • 20-120 psi a 1000-3000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo