Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.15 lb
Detalles
- Conexión eléctricaConector de pala 1/4
- Tipo de interruptor de límiteSPST - N.C.
- Catálogo del fabricante
- Rango de presiónAjuste de fábrica
- Conexión del procesoRosca macho 1/8 NPT
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Material del selloBuna-N
- SerieCSK
- Punto de ajustePresión ascendente de 60 psig
- Tipo de interruptorPresostato - Compacto
- Rango de temperatura-20 a 180 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
CSK2-21-22B60R PREajuste SW COMPACTO 60PSI
- Tamaño compacto
- Múltiples conexiones eléctricas
- Unipolar, unidireccional, contacto flotante
- Preajuste de fábrica o ajustable en campo
- 20-120 psi a 1000-3000 psi