Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.41 lb
Detalles
- Conexión eléctricaClientes potenciales gratuitos - 18.00 pulg.
- Tipo de interruptor de límiteSPDT
- Catálogo del fabricante
- Tipo de fuente de alimentación5A a 125 V CA
- Rango de presión75 - 300 psi
- Conexión del procesoRosca macho 1/4 NPT
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Material del selloBuna-N
- SerieCSM
- Tipo de interruptorPresostato - Compacto
- Rango de temperatura-20 a 176 °F
Descripción general
- Tamaño compacto
- Múltiples conexiones eléctricas
- SPDT o SPST
- Preajuste de fábrica o ajustable en campo
- 30-120 psi a 2000-5000 psi