Motion
CSM2-33-32B-100R

Barksdale Inc
CSM2-33-32B-100R

Presostato compacto - Serie CSM, configurado en fábrica, entrada 20 mA a 12 V CC, conexión de proceso 7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho, conexión eléctrica DIN #43650A, -20 a 176°F
Artículo MI #07563735
No. Fabricante CSM2-33-32B-100R
Precio351.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barksdale Inc
CSM2-33-32B-100R

Presostato compacto - Serie CSM, configurado en fábrica, entrada 20 mA a 12 V CC, conexión de proceso 7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho, conexión eléctrica DIN #43650A, -20 a 176°F
Artículo MI #07563735
No. Fabricante CSM2-33-32B-100R
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
Precio351.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Conexión eléctrica
    DIN #43650A
  • Tipo de interruptor de límite
    SPDT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de fuente de alimentación
    20 mA a 12 V CC
  • Rango de presión
    Ajuste de fábrica
  • Conexión del proceso
    7/16-20 UNF (SAE #4) Rosca macho
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    CSM
  • Punto de ajuste
    Presión ascendente de 100 psig
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Compacto
  • Rango de temperatura
    -20 a 176 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CSM2-33-32B-100R PREDEFINICIÓN DE SW COMPACTA
  • Tamaño compacto
  • Múltiples conexiones eléctricas
  • SPDT o SPST
  • Preajuste de fábrica o ajustable en campo
  • 30-120 psi a 2000-5000 psi

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo