Motion
CSP2-13-11B-15R

Barksdale Inc
CSP2-13-11B-15R

Presostato compacto - Serie CSP, configurado en fábrica, entrada 20 mA a 12 V CC, conexión de proceso Rosca macho de 1/4 NPT , conexión eléctrica Cables libres - 18.00 pulg., -20 a 176°F
Artículo MI #07563748
No. Fabricante CSP2-13-11B-15R
Precio251.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barksdale Inc
CSP2-13-11B-15R

Presostato compacto - Serie CSP, configurado en fábrica, entrada 20 mA a 12 V CC, conexión de proceso Rosca macho de 1/4 NPT , conexión eléctrica Cables libres - 18.00 pulg., -20 a 176°F
Artículo MI #07563748
No. Fabricante CSP2-13-11B-15R
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
Precio251.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales gratuitos - 18.00 pulg.
  • Tipo de interruptor de límite
    SPST - N.A.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de fuente de alimentación
    20 mA a 12 V CC
  • Rango de presión
    Ajuste de fábrica
  • Conexión del proceso
    Rosca macho 1/4 NPT
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    CSP
  • Punto de ajuste
    Presión ascendente de 15 psig
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Compacto
  • Rango de temperatura
    -20 a 176 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CSP2-13-11B-15R PREajuste SW COMPACTO 15PSI
  • Tamaño compacto
  • Múltiples conexiones eléctricas
  • SPDT o SPST
  • Preajuste de fábrica o ajustable en campo
  • 3-7 psi a 25-150 psi

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo