Motion
VFSWDM3537-E
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565195
No. Fabricante VFSWDM3537-E
Precio2,458.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565195
No. Fabricante VFSWDM3537-E
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
Precio2,458.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568856970
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568856970

Descripción general

Descripción del fabricante
VFSWDM3537-E 1/2HP 3600RPM 56C TENV