Motion
25-100-30-vac/kPa

NOSHOK INC
25-100-30-vac/kPa

Medidor de vacío, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, con. inferior macho de 1/4 NPT
Artículo MI #07565459
No. Fabricante 25-100-30-vac/kPa
Precio43.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-100-30-vac/kPa

Medidor de vacío, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, con. inferior macho de 1/4 NPT
Artículo MI #07565459
No. Fabricante 25-100-30-vac/kPa
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
Precio43.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE 25-100-30-VAC KPA
  • Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos, y carcasa de ABS o acero
  • Ideal para aplicaciones como hidráulica, neumática, médica, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.Hay disponibles múltiples opciones de conexión, incluido el montaje en panel
  • También hay disponible una amplia variedad de rangos de presión, opciones de escala, tamaños de conexiones y opciones que incluyen bridas, opciones de caja, anillos de cubierta, materiales de lente, punteros y orificios.La limpieza para servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).