Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango14.84 pulg.
- Espacio para la cabeza22.16 pulg.
- Tirar para levantar carga completa83.8 lb (palanca lateral), 92.6 lb (palanca tradicional)
Detalles
- Detalles adicionalesPalanca de palanca de la palanca lateral
- Recubrimiento de acabado corporalEnchapado en zinc
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaCromatato de oro
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927610983
- Recuperando2
- SerieTornado 360°™
- UPC_NO043927610983
- Capacidad de peso6 toneladas