Especificaciones
Dimensiones
- Peso20.87 kg
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
Descripción general
- Capacidad del tanque: 5 l, 10 l, 20 l, 38 l
- Material: acero al carbono o acero inoxidable (SUS304)
- Tamaños de puerto de conexión: Rc(PT), NPT
- Muchos modelos cumplen con CRN (Normas canadienses), consulte a SMC para obtener más detalles
- Estampado ASME