Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo910
- Tamaño del puerto2 BSPT
- Peso7.12693 kg
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF800-900
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
- 2 tamaños de cuerpo diferentes
- Variedad de diferentes opciones de drenaje
- Cuerpo fundido a presión de aluminio