Motion
50HSC ESLABÓN SC

RENOLD JEFFREY
50HSC CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado chapado en zinc
Artículo MI #07566686
No. Fabricante 50HSC CONN LINK SC
Precio11.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
50HSC CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado chapado en zinc
Artículo MI #07566686
No. Fabricante 50HSC CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    20.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900534549

Descripción general

Descripción del fabricante
50HSC ESLABÓN SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"