Motion
11542060

ANSELL
11542060

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 826633 - Tamaño X-Small/6, ANSI Cut Level A7, KEVLAR®, nailon, spandex, revestimiento de acero inoxidable
Artículo MI #07566955
No. Fabricante 11542060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11542060

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 826633 - Tamaño X-Small/6, ANSI Cut Level A7, KEVLAR®, nailon, spandex, revestimiento de acero inoxidable
Artículo MI #07566955
No. Fabricante 11542060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubierto de nitrilo
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • Resistencia al calor En 407
    X1XXXX
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO F
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    KEVLAR®, nailon, spandex, acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nitrilo
  • Hoja de datos técnicos
  • Temperatura de lavado
    104 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
11542060 HYFLEX 11542 TAMAÑO 6, 0
  • Alta resistencia al corte
  • Alta destreza
  • Alta comodidad & ligera
  • Diseño de enmascaramiento de suciedad para una mayor vida útil
  • EN407 Protección contra el calor de contacto Nivel 1
  • Sin fibra de vidrio
  • Sin látex de caucho natural
  • Sin silicona

También puede gustarle

Los clientes también compraron