Motion
C2080H ENLACE DE CONEXIÓN NT

TSUBAKI (UST)
C2080H NT CONN LINK

Eslabón de conexión - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #07567038
No. Fabricante C2080H NT CONN LINK
Precio23.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2080H NT CONN LINK

Eslabón de conexión - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #07567038
No. Fabricante C2080H NT CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.543 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.315 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.224 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Neptuno
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2042
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039354655

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H ENLACE DE CONEXIÓN DE NEPTUNE