Motion
C2080H BLINDAJE PLATEADO DE CONEXIÓN RECUBIERTA

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD

Conector de compensación - separación de 2080 / 2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #07567039
No. Fabricante C2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD
Precio95.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD

Conector de compensación - separación de 2080 / 2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #07567039
No. Fabricante C2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD
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
Precio95.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    0.626 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.943 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    32692
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratamiento térmico / Escudo plateado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051326922

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2080H-1 CT ENLACE CO CR;32692 C2080H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle