Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.543 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.906 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Paso2 pulg.
- Altura de la placa0.906 pulg.
- Grosor de la placa0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Ancho del rodillo0.625 pulg.
- Peso1.64 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadenaC2080H
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNeptuno
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +480 °F °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039268228
- Capacidad de carga de trabajo2400 lb
Descripción general
- La cadena NEPTUNE resiste la corrosión cuando se expone a entornos exteriores hostiles, incluido el agua de mar.
- El exclusivo proceso de tratamiento de la superficie NEPTUNE le da a la cadena su exclusivo color gris mate y proporciona un acabado protector más resistente a la corrosión que las cadenas niquelados.
- La cadena NEPTUNE tiene la misma carga máxima permitida que nuestra cadena de rodillos de acero al carbono estándar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.