Motion
80A11H X 15/16-PB

PEER CHAIN
80A11H X 15/16-PB

Sprocket de placa A de calibre de serie - 80 / 1 pulg., buje A, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #07567228
No. Fabricante 80A11H X 15/16-PB
Precio36.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80A11H X 15/16-PB

Sprocket de placa A de calibre de serie - 80 / 1 pulg., buje A, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #07567228
No. Fabricante 80A11H X 15/16-PB
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
Precio36.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.5750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.549 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • País de origen
    China
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos:
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
80A11H X 15/16" DIÁMETRO INTERIOR SIMPLE-HRDND
  • Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
  • Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
  • Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
  • Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo