Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.375 pulg.
- Diámetro exterior4.7000 pulg.
- Diámetro de paso4.319 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosDientes endurecidos:
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes18
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
- Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
- Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
- Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
- Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock