Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Length Through Bore0.7500 pulg.
- Maximum Bore Diameter1.2500 pulg.
- Outside Diameter2.4700 pulg.
- Diámetro de paso2.2790 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
35B19HF X 5/8" FNSHD ORIFICIO-HRDND
- Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
- Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
- Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
- Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock