Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro8.3200 pulg.
- Diámetro de paso7.9660 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes40
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
- Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
- Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
- Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
- Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock