Motion
60B28HF X 1-FB

PEER CHAIN
60B28HF X 1-FB

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 28 dientes, material de acero
Artículo MI #07567968
No. Fabricante 60B28HF X 1-FB
Price$153.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
60B28HF X 1-FB

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 28 dientes, material de acero
Artículo MI #07567968
No. Fabricante 60B28HF X 1-FB
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
Price$153.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Maximum Bore Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Outside Diameter  
    7.1100 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6980 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • País de origen
    China
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    28
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
60B28HF X 1" FNSHD BORE-HRDND
  • Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
  • Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
  • Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
  • Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo