Motion
80B40F X 1-1/4-FB

PEER Chain
80B40F X 1-1/4-FB

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #07568153
No. Fabricante 80B40F X 1-1/4-FB
Precio348.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
80B40F X 1-1/4-FB

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #07568153
No. Fabricante 80B40F X 1-1/4-FB
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
Precio348.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.3100 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.7460 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • País de origen
    China
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    40
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
80B40F X 1-1/4" FNSHD BUEYES DE ALOJAMIENTO
  • Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
  • Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
  • Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
  • Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo