Motion
C2040 PROTECTOR PLATEADO DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE

Timken Drives LLC
C2040 SPRING CLIP CONN LINK SILVER SHIELD

Conector: separación de 2040 / 1 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #07568499
No. Fabricante C2040 SPRING CLIP CONN LINK SILVER SHIELD
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
C2040 SPRING CLIP CONN LINK SILVER SHIELD

Conector: separación de 2040 / 1 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #07568499
No. Fabricante C2040 SPRING CLIP CONN LINK SILVER SHIELD
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
Precio26.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    39371
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratamiento térmico / Escudo plateado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051393719

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2040-1 SC CO ENLACE CR;39371 C2040

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle