Motion
SYJ324M-5LOU-Q

SMC
SYJ324M-5LOU-Q

SYJ300 VÁLVULA
Artículo MI #07568579
No. Fabricante SYJ324M-5LOU-Q
Precio45.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ324M-5LOU-Q

SYJ300 VÁLVULA
Artículo MI #07568579
No. Fabricante SYJ324M-5LOU-Q
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
Precio45.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ300-700
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ324M-5LOU-Q VÁLVULA

También puede gustarle