Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso2.59 kg
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad4.56 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL
Descripción general
- Lubricador de tipo modular con tanque
- Tamaños de cuerpo disponibles: 30 ~ 60
- Tipo de rosca: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Variedad de opciones disponibles