Motion
CINTA VERDE DE 8402 1 1/2" X 72 YARDAS HASTA 00051138959135

3M
8402 1 1/2" X 72 YARDS GREEN TAPE UPC 00051138959135

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 1.5 pulgadas, verde
Artículo MI #07568714
No. Fabricante 8402 1 1/2" X 72 YARDS GREEN TAPE UPC 00051138959135
Precio63.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
8402 1 1/2" X 72 YARDS GREEN TAPE UPC 00051138959135

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 1.5 pulgadas, verde
Artículo MI #07568714
No. Fabricante 8402 1 1/2" X 72 YARDS GREEN TAPE UPC 00051138959135
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
Precio63.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25.0
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    125 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051138959135
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    425 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 425 °F
  • UPC_NO
    00051138959135

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA VERDE DE 8402 1 1/2" X 72 YARDAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y conserva la flexibilidad en condiciones de autoclave a temperaturas que van de -60°F (-50°C) a 350°F (177°C)
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El adhesivo resistente a productos químicos y el soporte proporcionan durabilidad en entornos difíciles, como la anodización
  • Ideal para aplicaciones de empalme en superficies difíciles de adherir, como papeles y películas recubiertos de silicona
  • El soporte verde translúcido es fácilmente identificable para aplicaciones de empalme
  • Cumple con varias especificaciones aeroespaciales