Especificaciones
Dimensions
- Altura total8.860 pulg.
- Longitud total3.270 pulg.
- Ancho general2.090 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 BSPP
Details
- País de origenJP
- Opciones incluidasAccesorio de purga de aire
- Caudal de aire de entrada3.919 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida3.531 scfm
- Caudal de aire de purga0.388 scfm
- Punto de rocío estándar5 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
IDG10H-F03-P SECADOR. AIRE COMPRIMIDO
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad