Motion
GSNI3050100

AS RAYMOND
GSNI3050100

0.87X27X11.81STK 100PRIMAVERA DE GAS DEL EJE NTR #
Artículo MI #07569636
No. Fabricante GSNI3050100
Precio71.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSNI3050100

0.87X27X11.81STK 100PRIMAVERA DE GAS DEL EJE NTR #
Artículo MI #07569636
No. Fabricante GSNI3050100
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
Su precio$71.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    26.97 pulg.
  • Fuerza
    100 lb
  • Altura
    0.953 pulg.
  • Longitud
    1.168 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    25.55 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.81 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    5.32 lb
  • Ancho
    0.95 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI-3050-100 TUERCA DE GAS
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good