Motion
PAPEL DORADO STIKIT P150 051141-27409-6 2-3/4" X 45 YARDAS, ROLLO DE HOJAS

3M
051141-27409-6 2-3/4" X 45 YDS P150 STIKIT GOLD PAPER, SHEET ROLL

3M™ Rollo de hoja de papel Stikit de oro 216U, 2-3/4 pulg. x 45 yardas P150 , peso A, 10 por caja
Artículo MI #07569643
No. Fabricante 051141-27409-6 2-3/4" X 45 YDS P150 STIKIT GOLD PAPER, SHEET ROLL
Precio294.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051141-27409-6 2-3/4" X 45 YDS P150 STIKIT GOLD PAPER, SHEET ROLL

3M™ Rollo de hoja de papel Stikit de oro 216U, 2-3/4 pulg. x 45 yardas P150 , peso A, 10 por caja
Artículo MI #07569643
No. Fabricante 051141-27409-6 2-3/4" X 45 YDS P150 STIKIT GOLD PAPER, SHEET ROLL
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
Precio294.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    45 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274096
  • UPC_NO
    00051141274096

Descripción general

Descripción del fabricante
051141-27409-6 2-3/4" X 45 YDS P150
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de rollo de lámina que permite su uso con almohadillas de mano Stikit de 2-3/4" de ancho de diferentes longitudes
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"