Motion
FIBRA DE 94957 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM)

3M
94957 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM) FIBRE

Cubitron™ II Discos de rectificado de fibra: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #07570661
No. Fabricante 94957 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM) FIBRE
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94957 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM) FIBRE

Cubitron™ II Discos de rectificado de fibra: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #07570661
No. Fabricante 94957 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM) FIBRE
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
Su precio$3.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    00051125949576
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Roloc™ TR de cambio rápido
  • UPC_NO
    00051125949576

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE 94957 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El PSG funciona más frío, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como el rectificado de soldadura a alta presión