Motion
CIT-10-04-50

Yuken
CIT-10-04-50

Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 6 psi, caudal máx. de 60.8 gpm, presión máx. de funcionamiento de 25 psi
Artículo MI #07571609
No. Fabricante CIT-10-04-50
Precio209.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
CIT-10-04-50

Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 6 psi, caudal máx. de 60.8 gpm, presión máx. de funcionamiento de 25 psi
Artículo MI #07571609
No. Fabricante CIT-10-04-50
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
Precio209.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    6 psi
  • Caudal máximo
    60.8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Conexión roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN EN LÍNEA CIT-10-04-50 6 PSI JIS
  • ・Válvula de retención - en línea\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 230L/min (60.8gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo