Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la base186 pulg.
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con el bolso/tanque IBC de acero de 550-Gallon
- Altura10 pulg.
- Longitud66 pulg.
- Longitud total186 pulg.
- Vataje1440 W
- Peso51 lb
- Ancho39 pulg.
Details
- Clasificación de amperaje12
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 550 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta eléctrica para calefacción de tanque y contenedor IBC con aislamiento de 550-Gallon
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
- TipoManta de acero industrial Powerblanket IBC Tote & Tank Heating Blanket
Descripción general
- 62°C (± 5°F / 3°C)
- Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
- Incluye controlador termostático digital ajustable
- Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
- Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
- Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Facilita el acceso con una parte superior extraíble
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE
- Dimensiones reales del producto plano 185.25" de largo x 71.25" de alto
- Diseñado para adaptarse a un bolso de acero IBC con dimensiones de 42" de largo x 48" de ancho x 71" de alto
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View Literature
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View Literature
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View Literature
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View Literature