Motion
REDUCCIÓN DE PRENSA DE RG-10-B-22 102-1020 PSI

YUKEN
RG-10-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Reducción de presión de 102-1020 psi
Artículo MI #07571822
No. Fabricante RG-10-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING
Precio2,001.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
RG-10-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Reducción de presión de 102-1020 psi
Artículo MI #07571822
No. Fabricante RG-10-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING
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
Precio2,001.57 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN DE PRENSA DE RG-10-B-22 102-1020 PSI
  • ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron