Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial
- ColorBlanco
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroParabrisas ℮
- Número de Upc del fabricante065537845012
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO065537845012
Descripción general
- Revestimiento de P-aramida/poliéster/vidrio Cut Shield
- Piel de cabra plena flor
- Estilo driver con pulgar insertado
- Muñeca elástica fruncida ajustada
- Puño sin cordones